Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto, Bimetal, Lungime L / dinţi per inch: 700/6

Cod articol: 171250 700/6
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    119,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    99,60 € / buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L / dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 700 mm
Dinţi per inch 6
Materialul sculei Bimetal
Dantură normal
Lăţime 50 mm
Grosime 2,5 mm
⌀ orificiului de prindere 10,5 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 171250 700/6
EAN / GTIN 7311518114732
Număr producător 3809-700-50-2.50-6-KA
Manufacturer SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Bimetal BAHCO − O dantură din HSS este sudată cu jet de electroni, în vid, pe o foaie elastică din oţel special. Prin urmare, aceste pânze de ferăstrău dovedesc o elasticitate extrem de ridicată la duritate maximă şi sunt foarte rezistente atunci când se lucrează cu avans mare.

Notă:

Special pentru maşinile Kasto (găurile de fixare excentrice la 38 mm de capătul pânzei).
Important: Respectaţi obligatoriu indicaţiile de utilizare aferente pânzelor de debitat.