{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 450 mm | |
Dinţi per inch | 10 | |
Materialul sculei | Bimetal | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 38 mm | |
Grosime | 2 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171250 450/10 | |
EAN / GTIN | 7311518322700 | |
Număr producător | 3809-450-38-2.00-10-KA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto 450/10
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
45,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 38 mm | 32 mm |
Lungime L | 450 mm | 450 mm |
Materialul sculei | Bimetal | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | 10,5 mm |
Grosime | 2 mm | 2 mm |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |