{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 650 mm | |
Dinţi per inch | 4 | |
Materialul sculei | Bimetal | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 2,5 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171250 650/4 | |
EAN / GTIN | 7311518323325 | |
Număr producător | 3809-650-50-2.50-4-KA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto 650/4
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
110,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
38,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
32,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 50 mm | 50 mm |
Lungime L | 650 mm | 650 mm |
Materialul sculei | Bimetal | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 mm | 10,5 mm |
Grosime | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dinţi per inch | 4 | 4 |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |