{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 600 mm | |
Dinţi per inch | 4 | |
Materialul sculei | Bimetal | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 2,5 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 12,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171100 600/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114572 | |
Număr producător | 3809-600-50-2.50-4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ, Bimetal, Lungime L / dinţi per inch: 600/4
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
101,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
57,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
47,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime L | 600 mm | 600 mm |
Materialul sculei | Bimetal | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 12,5 mm | 12,5 mm |
Grosime | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dinţi per inch | 4 | 4 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |