{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 400 mm | |
Dinţi per inch | 14 | |
Materialul sculei | Bimetal | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 32 mm | |
Grosime | 1,6 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171100 400/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113902 | |
Număr producător | 3809-400-32-1.60-14 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ, Bimetal, Lungime L / dinţi per inch: 400/14
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 32 mm | 32 mm |
Lungime L | 400 mm | 400 mm |
Materialul sculei | Bimetal | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dinţi per inch | 14 | 14 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |