{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 350 mm | |
Dinţi per inch | 6 | |
Materialul sculei | Bimetal | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 32 mm | |
Grosime | 1,6 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171100 350/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113810 | |
Număr producător | 3809-350-32-1.60-6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ, Bimetal, Lungime L / dinţi per inch: 350/6
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lungime L | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Materialul sculei | Bimetal | HSS | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Grosime | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Dantură | normal | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |