{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | Carbura K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 | 80 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197252067 | |
Număr producător | 164500 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină din carbură H7 9 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 125 | 124 |
⌀ nominal DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 8093 | DIN 206 B |
Materialul sculei | Carbura K10 | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor |