{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | Carbura K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 14 mm | |
Lungime activă L1 | 27 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
⌀ cozii Ds | 2,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164500 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197251947 | |
Număr producător | 164500 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor de maşină din carbură H7 2,5 mm
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
45,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
35,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 57 | 57 | 58 |
Norm | DIN 8093 | DIN 212 B | DIN 206 B |
Materialul sculei | Carbura K10 | HSS E | HSS |
Toleranţă | H7 | H7 | H7 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |