{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | Carbura K10 | |
Standard | DIN 8093 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 15 mm | |
Lungime activă L1 | 29 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164500 3 | |
EAN / GTIN | 4045197251954 | |
Număr producător | 164500 3 |