{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de lucru | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 8,201 mm - 8,700 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 60 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,42 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Titan | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Sculă de şlefuit cu tăiş nedetaşabil |
Cod articol | 164410 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406698201 | |
Număr producător | 164410 8,5 |