{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
Gamă de ⌀ | 6,201 mm - 6,700 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 64 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în aliaj de aluminiu | 1 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Inel colorat | galben | |
Serie | Master Alu | |
toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164405 6,5 | |
EAN / GTIN | 4062406283926 | |
Număr producător | 164405 6,5 |