GARANT Master Alu Alezor ultraperformant din carbură monobloc HPC gaură înfundată 12H7 mm

Cod articol: 164405 12H7
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 12 mm
Strat de acoperire DLC
Toleranţă H7
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire Pentru gaură înfundată
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Lungime activă L1 75 mm
Lungimea totală L 120 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f în aliaj de aluminiu 2,1 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,2 mm
Inel colorat galben
Serie Master Alu
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164405 12H7
EAN / GTIN 4062406282172
Număr producător 164405 12H7

Tabel de aplicaţii

Alu
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare HPC speciale de ultimă generaţie pentru prelucrarea aluminiului, cu geometrie îmbunătăţită a tăişurilor şi substrat de carbură perfecţionat.
Tăişuri extrem de scurte pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului.

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cu ⌀ cozii drepte pentru prindere standardizată în special în mandrina hidraulică sau în mandrina de mare precizie.
Cea mai mare concentricitate şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale a tăişurilor şi configuraţiei speciale a teşiturii rotunde.
Model cu strat de acoperire DLC sp2.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
H7: Execuţie conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.

Aplicaţie:

Model special pentru găuri înfundate.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături