{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 8093 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 3,760 mm - 4,090 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 | 45 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
toleranțe configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
calități configurabile | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164344 4 | |
EAN / GTIN | 4045197854506 | |
Număr producător | 164344 4 |