{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 8093 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 2,130 mm - 2,360 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungime activă L1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164344 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197854445 | |
Număr producător | 164344 2,2 |