Alezor din carbură pentru maşini cu comandă numerică configurabil, TiAlN, ⌀ nominal DC: 9,5mm

Cod articol: 164344 9,5
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8093
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8093
Răcire interioară nu
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Gamă de ⌀ 9,110 mm - 9,690 mm
Lungimea tăişului Lc 36 mm
Lungime activă L1 83 mm
Lungimea totală L 125 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,15 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
toleranțe configurabile C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
calități configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164344 9,5
EAN / GTIN 4045197857637
Număr producător 164344 9,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
35
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică DIN 8093-2 cucoadăcilindrică, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrină de mare precizie. Permite obţinerea unei concentricităţi precise şi a siguranţei procesului.
La utilizarea alezoarelor GARANT pentru maşini cu comandă numerică nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale. Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Utilizabil şi pentru găurile oarbe.

Notă:

Pentru toleranţe în H7 consultaţi Cod 164340 şi 164341.