{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D3 mic | 3 mm | |
⌀ D2 mare | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Raportul conului | 1:10 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 70 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol |
161000 3X10
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4045197088802
Copiaţi |
|
Număr producător |
161000 3X10
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |