Alezor conic 1:10 10X25 mm

Cod articol: 161000 10X25
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Raportul conului: 1:10
  • Răcire interioară: nu
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D3 mic 10 mm
⌀ D2 mare 25 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Raportul conului 1:10
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 150 mm
Lungimea totală L 195 mm
Pătrat coadă □ 16 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 161000 10X25
EAN / GTIN 4045197088826

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare manuale cu canale drepte cu tăişuri conice (1 mm pe lungimea de 10 mm).

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor conice sau în trepte neîntrerupte prelucrate anterior. Nerecomandat pentru găuri cilindrice.