{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D3 mic | 15 mm | |
⌀ D2 mare | 35 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Raportul conului | 1:10 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 200 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Pătrat coadă □ | 22,4 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 161000 15X35 | |
EAN / GTIN | 4045197088833 | |
Număr producător | 161000 15X35 |