Alezoare manuale reglabile, ⌀ DC: 55mm

Cod articol: 160600 55
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 55 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Domeniu de reglare ⌀ 55 mm - 67 mm
Lungimea tăişului Lc 125 mm
Lungimea totală L 400 mm
Pătrat coadă □ 32 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 160600 55
EAN / GTIN 4045197250988
Număr producător 160600 55
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Interval amplu de reglare. Ajustare fină cu ajutorul calibrelor-inel sau a unui micrometru extern. Cu porţiune de atac conică; tăişurile sunt detalonate şi rotunjite.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături