Alezoare manuale reglabile, ⌀ DC: 9mm

Cod articol: 160600 9
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Domeniu de reglare ⌀ 9 mm - 10 mm
Lungimea tăişului Lc 34 mm
Lungimea totală L 115 mm
Pătrat coadă □ 4,3 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 160600 9
EAN / GTIN 4045197250858
Număr producător 160600 9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Interval amplu de reglare. Ajustare fină cu ajutorul calibrelor-inel sau a unui micrometru extern. Cu porţiune de atac conică; tăişurile sunt detalonate şi rotunjite.