{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 45 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Domeniu de reglare ⌀ | 45 mm - 55 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 118 mm | |
Lungimea totală L | 370 mm | |
Pătrat coadă □ | 26 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160600 45 | |
EAN / GTIN | 4045197250971 | |
Număr producător | 160600 45 |