Alezoare manuale reglabile 13,5 mm

Cod articol: 160600 13,5
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 13,5 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard Normă de fabricaţie
    Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
    Domeniu de reglare ⌀ 13,5 mm - 15,5 mm
    Lungimea tăişului Lc 50 mm
    Lungimea totală L 146 mm
    Pătrat coadă □ 7 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 160600 13,5
    EAN / GTIN 4045197250896
    Număr producător 160600 13,5

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Interval amplu de reglare. Ajustare fină cu ajutorul calibrelor-inel sau a unui micrometru extern. Cu porţiune de atac conică; tăişurile sunt detalonate şi rotunjite.