Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă, neacoperită, ⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2: 6,5X3,2mm

Cod articol: 156020 6,5X3,2
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ teşitorului 6,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
⌀ pinului 3,2 mm
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 373
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Pentru dimensiunea şuruburilor M3
Pentru gradul de calitate al găurii f
Lungimea totală L 71 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
Răcire interioară nu
⌀ găurii prealabile 3,2 mm
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 14 mm
Unghiul la vârf 180 grad
Tip produs Lamatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156020 6,5X3,2
EAN / GTIN 4045197087652
Număr producător 156020 6,5X3,2

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamator cu canale elicoidale. ⌀ pinului este adaptat scopului respectiv de utilizare: f − pentru gaura străpunsă de calitate fină conform DIN ISO 273. m − pentru gaura străpunsă de calitate medie conform DIN ISO 273.

Aplicaţie:

Pentru lamajul şuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 şi a şuruburilor cu cap cilindric ISO 1207 (DIN 84).