Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă 11X6,6 mm

Cod articol: 156020 11X6,6
La cerere
În stoc
606 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ teşitorului 11 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    ⌀ pinului 6,6 mm
    Materialul sculei HSS
    Număr de dinţi Z 3
    Standard DIN 373
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Pentru dimensiunea şuruburilor M6
    Pentru gradul de calitate al găurii m
    Lungimea totală L 80 mm
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,12 mm/rot
    Răcire interioară nu
    ⌀ găurii prealabile 6,6 mm
    Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 18 mm
    Unghiul la vârf 180 grad
    Tip produs Lamatoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 156020 11X6,6
    EAN / GTIN 4045197087744
    Număr producător 156020 11X6,6

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    33
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    28
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    27
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Lamator cu canale elicoidale. ⌀ pinului este adaptat scopului respectiv de utilizare: f − pentru gaura străpunsă de calitate fină conform DIN ISO 273. m − pentru gaura străpunsă de calitate medie conform DIN ISO 273.

    Aplicaţie:

    Pentru lamajul şuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 şi a şuruburilor cu cap cilindric ISO 1207 (DIN 84).