{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ teşitorului | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
⌀ pinului | 13 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 373 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Pentru dimensiunea şuruburilor | M12 | |
Pentru gradul de calitate al găurii | f | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ găurii prealabile | 13 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură | 22 mm | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
Tip produs | Lamatoare |
Cod articol | 156020 20X13 | |
EAN / GTIN | 4045197087799 | |
Număr producător | 156020 20X13 |