{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 10,4 mm | |
Strat de acoperire | AlTiCN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M5 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 2,5 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150389 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406073275 | |
Număr producător | 150389 10,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie cu dantură divizată inegal 90° 10,4 mm
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
36,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
36,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
⌀ exterior | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |