{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de teşitoare | 6 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150315 6 | |
EAN / GTIN | 4045197365026 | |
Număr producător | 150315 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set de teşitoare Cod 150170 în cutie 90° 6
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
215,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
100,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat
72,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
132,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
122,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de teşitoare | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperit | neacoperit | TiN | TiAlN |
Inel colorat | verde | fără | fără | verde | fără |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |