Filiere HSS-E 16X0,75

Cod articol: 141055 16X0,75
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M16×0,75
    Tip de filet MF
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard EN 22568
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pasul filetului 0,75 mm
    ⌀ exterior 45 mm
    Înălţime 14 mm
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 141055 16X0,75
    EAN / GTIN 4062406223489
    Număr producător 141055 16X0,75

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
    Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat, unghi de aşchiere cca. 15°. Pentru oţeluri foarte rezistente şi inoxidabile.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături