{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master TM | |
Dimensiunea filetului | 1/4-18 NPT | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | ANSI B 1.20.1 | |
Raportul conului | 1:16 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,411 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
⌀ nominal DC | 9,11 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 13,39 mm | |
Lungimea cozii Ls | 49 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
⌀ Filet | 13,62 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139739 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4067263129349 | |
Număr producător | 139739 1/4-18 |