GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2×D, AlTiN, UNC: 5/8-11

Cod articol: 139733 5/8-11
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC; UNC-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master TM
Dimensiunea filetului 5/8-11 UNC
Strat de acoperire AlTiN
Tip de filet UNC; UNC-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară da
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2,309 mm
Pasi/inch 11
⌀ nominal DC 13 mm
Lungimea tăişului Lc 33,41 mm
Lungimea cozii Ls 54 mm
Lungimea totală L 108 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
⌀ gât D1 17 mm
Valoare programată pentru teşire L1 35,1 mm
Număr de dinţi Z 6
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,11 mm
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Unghi treaptă de găurire 90 grad
⌀ Filet 15,86 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Tip produs Freză de filetat
Profilul filetului Profil complet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139733 5/8-11
EAN / GTIN 4067263129134
Număr producător 139733 5/8-11

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Acoperire HiPIMS pe bază de AlTiN de ultimă generație.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Avantaj:

Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90° şi filetare într-o singură etapă de lucru.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standard UNC ASME - B1.1.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA
Forma HB: se comandă cu Cod 139733 + 129100 HB
Forma HE: se comandă cu Cod 139733 + 129100 HE

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături