{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master TM | |
Dimensiunea filetului | 3/8-16 UNC | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Tip de filet | UNC; UNC-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Direcţie de tăiere | stânga | |
Pas filet | 1,588 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 19,8 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36,5 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
⌀ Filet | 9,53 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139732 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4067263128991 | |
Număr producător | 139732 3/8-16 |