Există o alternativă la acest produs

GARANT Master TM Freze de filetat 3/8-18

Cod articol: 139729 3/8-18
Reducere
341,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

NPT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: NPT
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: VHM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Raportul conului: 1:16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master TM
Dimensiunea filetului 3/8-18 NPT
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet NPT
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei VHM
Standard ANSI B 1.20.1
Raportul conului 1:16
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,411 mm
Pasi/inch 18
⌀ nominal DC 11,11 mm
Lungimea tăişului Lc 13,38 mm
Lungimea cozii Ls 45 mm
Lungimea totală L 82 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Număr de dinţi Z 6
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,11 mm
⌀ Filet 17,06 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139729 3/8-18
EAN / GTIN 4062406058173
Număr producător 139729 3/8-18

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Aplicaţie:

Pentru filet conic pe ţeavă (NPT), conform ANSI B1.20.1, pentru asamblări filetate cu etanşare.

Notă:

Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA,
Forma HB: se comandă cu Cod 139729 + 129100 HB
Forma HE: se comandă cu Cod 139729 + 129100 HE

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături