{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master TM | |
Dimensiunea filetului | 1/2-13 UNC | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC; UNC-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | VHM | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,954 mm | |
Pasi/inch | 13 | |
⌀ nominal DC | 9,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 26,31 mm | |
Lungimea cozii Ls | 40 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
⌀ Filet | 12,7 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139722 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4062406057978 | |
Număr producător | 139722 1/2-13 |