GARANT Master TM Freze de filetat, AlTiN, G: G1/8

Cod articol: 139706 G1/8
Produs nou

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G; G-LH
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: Carbură
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master TM
Dimensiunea filetului G1/8
Strat de acoperire AlTiN
Tip de filet G; G-LH
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei Carbură
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Pas filet 0,907 mm
Pasi/inch 28
⌀ nominal DC 7,95 mm
Lungimea tăişului Lc 19,5 mm
Lungimea cozii Ls 37,7 mm
Lungimea totală L 68 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Număr de dinţi Z 4
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Utilizare la filete exterioare până la 2×D la filet de bolţ
Împărţirea tăişului inegal
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,075 mm
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior Interior şi exterior
Adâncimea filetului 19,5 mm
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139706 G1/8
EAN / GTIN 4067263128892
Număr producător 139706 G1/8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Acoperire HIPIMS pe bază de AlTiN de ultimă generație.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Aplicaţie:

Pentru filete Whitworth cilindrice de ţeavă DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare). Se recomandă pentru filete de interior şi exterior.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139706 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139706 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături