{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Tip de filet | M; M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 0,8 mm | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 10,8 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36,1 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
⌀ gât D1 | 5,75 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 11,6 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 10,8 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139663 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263128397 | |
Număr producător | 139663 M5 |