Există o alternativă la acest produs

GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2,5×D M8

Cod articol: 139654 M8
Reducere
265,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M8
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M; M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură monobloc
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Pas filet 1,25 mm
⌀ nominal DC 6,4 mm
Lungimea tăişului Lc 20,63 mm
Lungimea cozii Ls 40 mm
Lungimea totală L 75 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
⌀ gât D1 8,5 mm
Valoare programată pentru teşire L1 21,68 mm
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 4
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 20,63 mm
Serie Master TM
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139654 M8
EAN / GTIN 4045197957849
Număr producător 139654 M8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Avantaj:

Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90° şi filetare într-o singură etapă de lucru.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139654 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139654 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături