{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24 | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 3 mm | |
⌀ nominal DC | 19,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 61,41 mm | |
Lungimea cozii Ls | 51,2 mm | |
Lungimea totală L | 130 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
⌀ Filet | 24 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | Interior | |
Adâncimea filetului | 61,41 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139643 M24 | |
EAN / GTIN | 4067263128380 | |
Număr producător | 139643 M24 |