GARANT Master TM Freze de filetat 2×D, AlTiN, M: M14

Cod articol: 139642 M14
Produs nou

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M14
Strat de acoperire AlTiN
Tip de filet M; M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Pas filet 2 mm
⌀ nominal DC 11,5 mm
Lungimea tăişului Lc 29 mm
Lungimea cozii Ls 49 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 6
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,1 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior Interior
Adâncimea filetului 29 mm
Serie Master TM
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139642 M14
EAN / GTIN 4067263128250
Număr producător 139642 M14

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Acoperire HiPIMS pe bază de AlTiN de ultimă generație.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Canal pentru lichid de răcire interioară ≥ M4

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139642 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139642 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături