{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Tip de filet | M; M; UN; UN-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Interval de pas al filetului | 0,75 mm - 1,5 mm | |
⌀ nominal DC | 7,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 1,99 mm | |
Lungimea cozii Ls | 37,2 mm | |
Lungime activă L1 | 30,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz în CRP | 0,08 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139625 M10 | |
EAN / GTIN | 4067263140009 | |
Număr producător | 139625 M10 |