{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Tip de filet | M; M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2,5×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | stânga | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Pas filet | 1,25 mm | |
⌀ tăişului DC | 6,4 mm | |
Lungimea tăişului lc | 2,5 mm | |
Lungime activă L1 | 21,25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
⌀ gât D1 | 4,7 mm | |
Rază de programare | 3,152 mm | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | Interior | |
Adâncimea filetului | 20 | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză pentru filetare alezaje |
Cod articol | 139526 M8 | |
EAN / GTIN | 4067263290650 | |
Număr producător | 139526 M8 |