{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | E | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,577 mm | |
Pasi/inch | 44 | |
⌀ Filet | 3,17 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 2,9 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 9,51 mm | |
Serie | Master Form | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139495 5-44 | |
EAN / GTIN | 4062406707149 | |
Număr producător | 139495 5-44 |