GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM RI G1/8

Cod articol: 139425 G1/8
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2189
  • Clasa de toleranţă: ISO 228 X

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G1/8
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2189
Clasa de toleranţă ISO 228 X
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,907 mm
Pasi/inch 28
⌀ Filet 9,73 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Pătrat coadă □ 5,5 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 9,25 mm
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 6
Adâncimea filetului 29,19 mm
Serie Master Form
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139425 G1/8
EAN / GTIN 4062406375140
Număr producător 139425 G1/8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
42
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
38
Oţel < 900 N/mm²
P
29
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.
GARANT Master Form Steel:
Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

Cu canale interioare de răcire pe partea laterală a canelurilor. Permite durabilitate maximă la execuţia de găuri străpunse şi găuri înfundate.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.