{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Clasa de toleranţă | ISO 228 X | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 9,73 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,25 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 29,19 mm | |
Serie | Master Form | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139415 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406375133 | |
Număr producător | 139415 G1/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM G1/8
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
102,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
106,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
106,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
135,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | albastru | albastru | verde | galben | albastru |
Unghi al flancurilor | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Lungimea totală L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |