{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Clasa de toleranţă | ISO 228 X | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 20,96 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 20,05 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 8 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Adâncimea filetului | 62,88 mm | |
Serie | Master Form | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139415 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406384029 | |
Număr producător | 139415 G1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM G1/2
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
195,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
278,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
136,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
278,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
246,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi al flancurilor | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Dimensiunea filetului | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | da |
Adâncimea filetului | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |