{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 7,45 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139242 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197365613 | |
Număr producător | 139242 M8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarozi de maşină sincron cu canale de ungere carbură M8
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
133,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
85,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
493 livrabil imediat
85,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.038 livrabil imediat
47,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat
74,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C | C |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Dimensiunea filetului | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncimea filetului | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |