{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,35 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139242 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197365620 | |
Număr producător | 139242 M10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarozi de maşină sincron cu canale de ungere carbură M10
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
173,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
101,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
305 livrabil imediat
101,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
279 livrabil imediat
56,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat
85,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Inel colorat | fără | galben | albastru | verde | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | carbură | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |