Tarozi de maşină sincron cu canale de ungere carbură M6

Cod articol: 139242 M6
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M6
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei carbură
Standard Normă de lucru
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 5,55 mm
⌀ Filet 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 18 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139242 M6
EAN / GTIN 4045197365606
Număr producător 139242 M6

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
50
Alu > 10% Si
N
48
Oţel < 500 N/mm²
P
52
Oţel < 750 N/mm²
P
48
Oţel < 900 N/mm²
P
45
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
33
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie poligonală specială şi coadă conform DIN 6535-HA pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Cu canale de ungere; efect optim de ungere chiar şi pentru filetele mai adânci. Datorită materialului special dincarbură se pot atinge viteze de aşchiere mari şi o durabilitate ridicată. Datorită stratului de acoperire din TiAlN şi a stratului anti-fricţiune rezultă o uzură redusă şi tendinţă minimă de încărcare cu material.

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarozi de maşină sincron cu canale de ungere carbură M6

Tarozi de maşină sincron cu canale de ungere carbură M6

La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
96,00 €
La cerere
În stoc
733 livrabil imediat
71,28 €
La cerere
În stoc
1.111 livrabil imediat
41,39 €
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat
58,50 €
Forma conului de atac C C C C
Număr caneluri de pretensionare 5 5 5 5
Inel colorat fără albastru verde fără
Lungimea totală L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Tip de filet M M M M
⌀ cozii Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tip produs Tarod Tarod Tarod Tarod

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături