{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,45 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 2,3 mm | |
⌀ Filet | 2,5 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | galben | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 7,5 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139171 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197541796 | |
Număr producător | 139171 M2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M2,5
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
70,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
70,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
41,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |