{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,4 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 1,85 mm | |
⌀ Filet | 2 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | galben | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 6 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139171 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197541789 | |
Număr producător | 139171 M2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6HX M2
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
62,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
33,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
37,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 1 | 3 |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ Filet | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tip de filet | M | M | M | M |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |