{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 2,8 mm | |
⌀ Filet | 3 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 4,5 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139125 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197508676 | |
Număr producător | 139125 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E-PM 6HX M3
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
42,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
42,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
25,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat
48,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
618 livrabil imediat
48,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat
28,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Adâncimea filetului | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |